バリアローブ ニトリルPFライト

バリアローブ ニトリルPFライト リーブル

ホワイト 厚さ(mm)(指先部)0.11、(掌部)0.08、(裾部)0.06 伸度(%)400~500 全長(cm)24 引張強度(MPa)14 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55676443 No.2010 L
オープン
990
1,089 (税込)
9日以内出荷
55676416 No.2010 SS
オープン
 
 
取扱い終了
55676425 No.2010 S
オープン
 
 
取扱い終了
55676434 No.2010 M
オープン
 
 
取扱い終了
55676452 No.2010 LL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55676416 No.2010 48355145 No.2010 No.2010 ニトリルP.F.ライトホワイトパウダーフリー リーブル 48355145 ニトリルP.F.ライトホワイトパウダーフリー リーブル 1箱(100枚) 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました
55676425 No.2010 48355154 No.2010 No.2010 ニトリルP.F.ライトホワイトパウダーフリー リーブル 48355154 ニトリルP.F.ライトホワイトパウダーフリー リーブル 1箱(100枚) 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました
55676434 No.2010 48355170 No.2010 No.2010 ニトリルP.F.ライトホワイトパウダーフリー リーブル 48355170 ニトリルP.F.ライトホワイトパウダーフリー リーブル 1箱(100枚) 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました
55676452 No.2010 48355188 No.2010 No.2010 ニトリルP.F.ライトホワイトパウダーフリー リーブル 48355188 ニトリルP.F.ライトホワイトパウダーフリー リーブル 1箱(100枚) 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする