充電式ファンジャケット(フード付モデル) (服のみ)

充電式ファンジャケット(フード付モデル) (服のみ) マキタ

材質ポリエステル ライトスカイグレー 仕様半袖対応:袖捲り+ボタン止め 機能バッテリポケット付 ポケット5ヶ所(左胸、右胸、左下、右下、左腕) 内容量1着
注意
※バッテリ、バッテリホルダ、充電器は別売になります。メーカーなくなり次第終了となります。メーカー欠品が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
セット内容
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55676976 FJ205DZ 服、ファン M
14,500
9,520
10,472 (税込)
当日出荷
55676967 FJ205DZS 服、ファン S
14,500
 
 
取扱い終了
55676985 FJ205DZ 服、ファン L
14,500
 
 
取扱い終了
55676994 FJ205DZ - LL
14,500
 
 
取扱い終了
55677003 FJ205DZ3L 服、ファン 3L
14,500
 
 
取扱い終了
55677012 FJ205DZ4L 服、ファン 4L
14,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする