曜日別特売

床金物 押え金物 ステンレス製への字押え

床金物 押え金物 ステンレス製への字押え - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 ステンレス製への字押え - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 ステンレス製への字押え - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 ステンレス製への字押え - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 ステンレス製への字押え - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 ステンレス製への字押え - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 ステンレス製への字押え - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 ステンレス製への字押え - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
(3件のレビュー)
用途ステンレス製の一般的な端部押え金物です。仕上ヘアライン長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
穴の有無
穴ピッチ(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5572118220-101 穴無ステンレス製SUS430(18cr)25穴無--
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981269520-102A 穴無ステンレス製SUS430(18cr)35穴無--
2,800
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510297720-102BDX 穴無ステンレス製SUS304(18.8cr)35穴無--
2,900
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5572119820-103 穴無ステンレス製SUS304(18.8cr)50穴無--
8,200
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510296820-104 穴無ステンレス製SUS304(18.8cr)100穴無--
16,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352528820-101 穴有ステンレス製SUS430(18cr)25穴有両端50、中約271ピッチ8個穴
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352513920-102A 穴有ステンレス製SUS430(18cr)35穴有両端50、中約271ピッチ8個穴
3,200
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352549820-102BDX 穴有ステンレス製SUS304(18.8cr)35穴有両端50、中約271ピッチ8個穴
3,300
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352529720-103 穴有ステンレス製SUS304(18.8cr)50穴有両端50、中約271ピッチ8個穴
8,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352548920-104 穴有ステンレス製SUS304(18.8cr)100穴有(2個並列穴あけ))両端50、中約271ピッチ16個穴
17,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55102977
2026-02-27
用途: 段差の保護

厚みもあり養生シールがされているし、丈夫なボール紙で梱包されて届いた。何の問題もない。

対象商品 : 19812695
2023-01-05
用途: 日曜大工
佐野スペースデザイン株式会社建設業・工事業

ステンレスで、厚みも有り、丈夫でした。
段差もなくなり、安全になりました。

対象商品 : 55721182
2021-07-07
用途: CF押え
谷口建築店

25mmのステンレスヘの字は見つけにくいのですが、貴社で見つけられて良かったです。機会があれば、リピードしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする