曜日別特売

床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り

床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

無垢のステンレス製見切りです。耐久性が求められる箇所におすすめです。

材質ステンレス製SUS304(18.8cr)仕上磨き長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※別売りで専用コーナー(出隅用・入隅用)があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(m)
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5572135620-664 穴無専用コーナー:20-664L2穴無
6,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5572136520-665 穴無専用コーナー:20-665L2穴無
8,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5572137420-666 穴無専用コーナー:20-666L2穴無
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5572138320-667 穴無専用コーナー:20-667L2穴無
26,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5572139220-668 穴無専用コーナー:20-668L2穴無
28,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352534920-664 穴有専用コーナー:20-664L2穴有
7,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352535820-665 穴有専用コーナー:20-665L2穴有
9,700
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352536720-666 穴有専用コーナー:20-666L2穴有
18,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352537620-667 穴有専用コーナー:20-667L2穴有
27,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352538520-668 穴有専用コーナー:20-668L2穴有
30,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする