ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
床金物 見切り金物 巻上げ見切り
(1件のレビュー)
用途
床材巻上げ施工時の端部見切りとしてご使用いただいています。
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
別売りで巻上げ見切り専用コーナーや面木があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
材質
長さ(m)
仕上
穴の有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55721496
20-301N
1本(2m)
専用コーナー:20-301NLH
ステンレス製SUS304(18.8cr)
2
ヘアライン
穴あけ加工済み
¥
5,250
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55103406
20-311S
1本(2m)
専用コーナー:20-311LHS
アルミ製(A6063S-T5)
2
シルバー
穴あけ加工済み
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55721514
20-311STP
1本(2m)
専用コーナー:20-311LHS
アルミ製(A6063S-T5)
2
シルバー
穴あけ加工済み
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55721557
20-321
1セット(10本)
専用コーナー:20-321LH
硬質塩化ビニール
2
アイボリー
穴無
¥
10,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55721532
20-311GB
1本(2m)
専用コーナー:20-311LHGB
アルミ製(A6063S-T5)
2
ブロンズ
穴あけ加工済み
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。