信越化学工業
シリコーンオイル KF96
(1件のレビュー)
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)
50.0以上(2.5mm)
外観
無色透明液体
誘電正接 50Hz
0.0001以下
体積抵抗率(Ω・m)
1T以上
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
比重
引火点(℃)
粘度
揮発分
流動点(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56298497
KF96-10CS
1缶(16kg)
0.935(25℃)
160以上
10(25℃)
40%以下
-100以下
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56298506
KF96-20CS
1缶(1kg)
0.950(25℃)
260以上
20(25℃)
4.0%以下
-60以下
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
56298515
KF96-20CS
1箱(1kg×10缶)
0.950(25℃)
260以上
20(25℃)
4.0%以下
-60以下
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298524
KF96-3000CS
1缶(1kg)
0.970(25℃)
315以上
3000(25℃)
0.5%以下
-50以下
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
56298533
KF96-3000CS
1箱(1kg×10缶)
0.970(25℃)
315以上
3000(25℃)
0.5%以下
-50以下
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56298542
KF96-3000CS
1缶(16kg)
0.970(25℃)
315以上
3000(25℃)
0.5%以下
-50以下
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
56298558
KF96-5000CS
1缶(1kg)
0.975(25℃)
315以上
5000(25℃)
0.5%以下
-50以下
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56298567
KF96-5000CS
1箱(1kg×10缶)
0.975(25℃)
315以上
5000(25℃)
0.5%以下
-50以下
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
56298576
KF96-5000CS
1缶(18kg)
0.975(25℃)
315以上
5000(25℃)
0.5%以下
-50以下
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
39643513
KF96-20CS
1缶(16kg)
0.950(25℃)
260以上
20(25℃)
4.0%以下
-60以下
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください