信越化学工業
シリコーンオイル KF96 高粘度品
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
引火点(℃)
315以上
外観
無色透明液体
流動点(℃)
-50以下
屈折率
1.403(25℃)
危険物の類別
指定可燃物
粘度指数
0.61
表面張力(mN/m)
21.3(25℃)
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
比重
揮発分
動粘度(mm
2
/s)
危険物の品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56298585
KF96H-6000CS
1缶(1kg)
0.975(25℃)
0.5%以下
6000
可燃性液体類
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
56298594
KF96H-6000CS
1箱(1kg×10缶)
0.975(25℃)
0.5%以下
6000
可燃性液体類
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
56298603
KF96H-6000CS
1缶(18kg)
0.975(25℃)
0.5%以下
6000
可燃性液体類
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
56298612
KF96H-1.25マンCS
1缶(1kg)
0.975(25℃)
0.5%以下
12500
可燃性液体類
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298628
KF96H-1.25マンCS
1箱(1kg×10缶)
0.975(25℃)
0.5%以下
12500
可燃性液体類
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298637
KF96H-1.25マンCS
1缶(18kg)
0.975(25℃)
0.5%以下
12500
可燃性液体類
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298646
KF96H-3マンCS
1缶(1kg)
0.976(25℃)
0.5%以下
30000
可燃性液体類
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56298655
KF96H-3マンCS
1箱(1kg×10缶)
0.976(25℃)
0.5%以下
30000
可燃性液体類
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298664
KF96H-3マンCS
1缶(18kg)
0.976(25℃)
0.5%以下
30000
可燃性液体類
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298673
KF96H-5マンCS
1缶(1kg)
0.976(25℃)
0.5%以下
50000
可燃性液体類
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56298682
KF96H-5マンCS
1箱(1kg×10缶)
0.976(25℃)
0.5%以下
50000
可燃性液体類
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298698
KF96H-5マンCS
1缶(18kg)
0.976(25℃)
0.5%以下
50000
可燃性液体類
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298707
KF96H-6マンCS
1缶(1kg)
0.976(25℃)
0.5%以下
50000
可燃性液体類
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298716
KF96H-6マンCS
1箱(1kg×10缶)
0.976(25℃)
0.5%以下
50000
可燃性液体類
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298725
KF96H-6マンCS
1缶(18kg)
0.976(25℃)
0.5%以下
50000
可燃性液体類
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298734
KF96H-10マンCS
1缶(1kg)
0.977(25℃)
1.5%以下
100000(25℃)
可燃性液体類
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56298743
KF96H-10マンCS
1箱(1kg×10缶)
0.977(25℃)
1.5%以下
100000(25℃)
可燃性液体類
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298752
KF96H-10マンCS
1缶(16kg)
0.977(25℃)
1.5%以下
100000(25℃)
可燃性液体類
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298768
KF96H-30マンCS
1缶(1kg)
0.977(25℃)
1.5%以下
300000(25℃)
合成樹脂類
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56298777
KF96H-30マンCS
1箱(1kg×10缶)
0.977(25℃)
1.5%以下
300000(25℃)
合成樹脂類
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298786
KF96H-30マンCS
1缶(16kg)
0.977(25℃)
1.5%以下
300000(25℃)
合成樹脂類
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298795
KF96H-50マンCS
1缶(1kg)
0.978(25℃)
1.5%以下
500000(25℃)
合成樹脂類
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56298804
KF96H-50マンCS
1箱(1kg×10缶)
0.978(25℃)
1.5%以下
500000(25℃)
合成樹脂類
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298813
KF96H-50マンCS
1缶(16kg)
0.978(25℃)
1.5%以下
500000(25℃)
合成樹脂類
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
56298822
KF96H-100マンCS
1缶(1kg)
0.978(25℃)
1.5%以下
1000000(25℃)
合成樹脂類
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
56298838
KF96H-100マンCS
1箱(1kg×10缶)
0.978(25℃)
1.5%以下
1000000(25℃)
合成樹脂類
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
欠品中
返品不可
56298847
KF96H-100マンCS
1缶(16kg)
0.978(25℃)
1.5%以下
1000000(25℃)
合成樹脂類
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください