信越化学工業
シリコーンオイル KF96ADF 食品用
食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。
色
無色透明(液体)
比重
0.97(25℃)
有効成分
100%
外観
無色透明液体
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
粘度(mm
2
/s)
1000(25℃)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56298856
KF-96ADF-100CS
1缶(1kg)
オープン
¥
12,980
¥
14,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56298865
KF-96ADF-100CS
1箱(1kg×10缶)
オープン
¥
89,980
¥
97,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56298883
KF-96ADF-500CS
1缶(1kg)
オープン
¥
12,980
¥
14,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
56298892
KF-96ADF-500CS
1箱(1kg×10缶)
オープン
¥
89,980
¥
97,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
56298908
KF-96ADF-1000CS
1缶(1kg)
オープン
¥
12,980
¥
14,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56298917
KF-96ADF-1000CS
1箱(1kg×10缶)
オープン
¥
89,980
¥
97,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
56298874
KF-96ADF-100CS
1缶(16kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
56298926
KF-96ADF-1000CS
1缶(16kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください