熱収縮チューブ ST-HT 透明
STシリーズは、加熱により簡単に内径が約1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。
耐熱・耐寒性、耐候性、電気特性などをひつようとする個所の被覆に使用されています。
色無色半透明
特性耐熱・耐寒性、耐候性、電気特性
使用温度範囲(℃)-50~+200
規格UL-224 E49996(S)
伸び(%)350
引張強度(MPa)5.4
密度(g/cm3)1.3
硬さ(デュロメータA)65
収縮温度170℃以上
収縮率(%)約40(径方向)
誘電正接 50Hz0.017
絶縁破壊電圧(kV/mm)20
誘電率4.3(50Hz)
引裂き強度(kN/m)24.5
体積抵抗率(Ω・m)2×1012
電線保護 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04