Promenade 折りたたみ自転車

Promenade 折りたたみ自転車 DOPPELGANGER

折りたたんだフレームを固定するスナップマグネット。車体前後のマグネットをカチッと合わせるだけでフレームを簡易固定。 自転車を持ち出して遠くを旅する輪行、クルマへの積載はもちろん、自転車を室内保管する場合にも効果を発揮します。
握り心地を考慮してデザインされたエルゴノミックグリップ。通常のグリップとは異なる楕円形状が特徴的なハンドルグリップ。手のひらを置く部分を広くすることで、乗車時に手にかかる力を分散、手や腕への負担を軽減します。
自然な乗車姿勢を実現する高さ調整ハンドルステム。ハンドル操作時の疲れは一般的に手首の角度や、路面からの衝撃によるものといわれています。 ハンドルの高さを調整することで、手首の角度を最適化、無理のない自然な乗車姿勢を実現します。
使用シーンに合わせてカスタム可能なボトルケージ取付台座。ドリンクを持ち運ぶためのボトルケージを取付けられる台座を標準装備しました。目的や行き先に合わせて、製品をカスタムする拡張性も備えています。

仕様低重心設計、グリップシフター、シマノ7段変速、Vブレーキ、フリーフィットステム 全長(mm)約1540 質量(kg)約13..4 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 色(フレーム)ロイヤルブラウン 内容量1台
注意
※重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません。
※車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません。
※追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません。
※歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません。
※歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。
※以下の行為は禁止行為です。
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
※自転車は駐輪場に停めましょう
※大人も子供もヘルメットを被りましょう
※年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
※自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55743047 250-BR
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする