Rフェイスアウトブラケット アップタイプ19

Rフェイスアウトブラケット アップタイプ19 ROYAL(ロイヤル) Rフェイスアウトブラケット アップタイプ19 ROYAL(ロイヤル) Rフェイスアウトブラケット アップタイプ19 ROYAL(ロイヤル)

材質(爪部)スチール特殊鋼 長さ(mm)300 厚さ(mm)(爪部)3.0 寸法(mm)300 クローム 適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55752086 R-FBU-19
2,600
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする