SUZUHO(鈴峯) SUZUHO(鈴峯)の 電動工具 SUZUHO(鈴峯)の 電動工具 本体 SUZUHO(鈴峯)の 研削 マイクロモーターユーロスタイル ハンドピースエコノミープラス マイクロモーターユーロスタイル ハンドピースエコノミープラス 注文コード 55784925 低価格、高トルクを実現した、新しいハンドピースです。 寸法(mm)Φ27×152 最大停止トルク(g-cm)350 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SMG-102L 回転数(min-1[r.p.m]) 選択解除 0~35000 質量(g) 選択解除 約200 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55784925 SMG-102L 0~35000 約200 ¥30,000 ¥29,980 ¥29,980 ¥32,978 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具 本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サンダバンド#120x4 POLARIS(ポラリス) 税込¥681 ¥619 バスケットへ フェルトバフx3 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ ホイール研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ ダイヤカッターΦ20 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ ダイヤカッターΦ26 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ 筒型研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ 精密軸付砥石金属x4 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ ダイヤビットΦ2x5 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ 布フェルトバフx4 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ バフ専用研磨剤白棒 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ カップ研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ ダイヤΦ1-4x4 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ バフ専用研磨剤赤棒 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ 精密軸付砥石石材x4 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ サンダバンド#240x4 POLARIS(ポラリス) 税込¥681 ¥619 バスケットへ 真鍮研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ 軸付ドラムサンダーバンド POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ バフ専用研磨剤青棒 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ 電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニブルーセラック外径75mm20枚セット ニューレジストン 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニスーパーブラック外径75mm20枚セット ニューレジストン 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具 本体研削精密グラインダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研削」にはこんなカテゴリがあります ディスクグラインダー 精密グラインダー ストレートグラインダー 高周波グラインダー ハンディショッター シェアする マイページ 最近見た商品