曜日別特売

シュレガードノンコート1双入

シュレガードノンコート1双入 - グローブマニア(川西工業)シュレガードノンコート1双入 - グローブマニア(川西工業)シュレガードノンコート1双入 - グローブマニア(川西工業)
(1件のレビュー)

滑り止めコーティング無しの13ゲージの耐切創手袋。
使いきり手袋の下穿きとしてもご使用頂けます。

厚さ(mm)1.1適合規格食品衛生法適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558983682562-SS19.16.39.218.4原手/ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、ナイロン、天然ゴム、ポリウレタンブルー13EN388:2016規格334X1
オープン
699
769(税込)
当日出荷
558983772562-MM20.16.69.318.6原手/ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、ナイロン、天然ゴム、ポリウレタンブルー13EN388:2016規格334X1
オープン
699
769(税込)
当日出荷
558983862562-LL216.99.919.8原手/ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、ナイロン、天然ゴム、ポリウレタンブルー13EN388:2016規格334X1
オープン
699
769(税込)
当日出荷
558983952562-LLLL21.379.919.8原手/ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、ナイロン、天然ゴム、ポリウレタンブルー13EN388:2016規格334X1
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55898386
2018-12-04
用途: スライサーの刃交換
製造業

スライサーの刃交換用のテストとして1双注文させて頂きましたが、当社使用のスライサー(鋸刃)では切れてしまいました…。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする