マジカヨ・アリエーネ システムキッチン用 レンジガード 60cmコンロ用 油汚れが水拭きで落ちる (親水性の加工 お手入れ簡単)

マジカヨ・アリエーネ システムキッチン用 レンジガード 60cmコンロ用 油汚れが水拭きで落ちる (親水性の加工 お手入れ簡単) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

キッチン廻りの油ハネを防止するレンジガードです。
親水性の塗装により、油汚れが水拭きだけで簡単に落とせます。
洗剤不要で地球環境に優しく、何度も使用でき経済的です。
60cm幅のコンロに対応しています。

材質本体:スチール、シャフト:ステンレス、すべり止め:合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×440×353塗装ベラスコート塗装アズワン品番64-5151-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55899865GA-PF017
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55899865
2019-03-16
用途: 油のはねる調理の時
運輸・通信業

作りがしっかりしていて、この字型に立ててもぐらつかず、安定している。
『親水性の加工 お手入れ簡単』と書かれているように、汚れも簡単に取れるので、ありがたい。
もう少し大きいタイプも作ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする