チルホール(本体のみ)

チルホール(本体のみ) カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)

持ち運び簡単で、自重9kgの小型・軽量で強力タイプ。
個人のお客様にも好評で、四駆の自動車等にも携帯されています。
軽量でもパワフル(自重9kgで最大能力1300kg)。
タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。
ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。
独自の把握機構により牽引効率は2倍。
優れた耐久性で解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。
オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。
ミリ単位でストロークの微調整が可能。

用途林業関係、電気・通信関係、造園石材関係、設備配管関係、レジャー関係、運輸関係、建設関係、建築土木関係 長さ(mm)(ワイヤーロープの送り長さ)60 寸法(mm)550×302×87 ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)11.7 揚程ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg)(最大)1300 自重(kg)9 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55902498 X-13
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする