カーナビ AVN Sシリーズ(通信ユニット同梱ナビ)
前も後ろも記録する、ドライブレコーダー内蔵を実現。ゼロから見直したら、新しいカタチが見えてきた。
前方の注意に加えて、これからは後方の注意も。
「信号待ちで後方より追突」「渋滞中に追突」などから、あなたをいつも見守って安全運転を映像と音で記録。
フロントガラス(ルームミラー裏)に小型カメラを取り付けるだけなので車室内もスッキリします。
撮影した画像を「画像」「地図」「リスト」から選択し、ナビの画面ですぐに確認できます。
また、専用のスマートフォンアプリを使用してスマートフォンへ転送し、保存・再生することもできます。
200万画素カメラと業界最大級の1/2.7型CMOSイメージセンサーが、イクリプス独自の視認性の高い映像を可能に。
また「HDR(ハイダイナミックレンジ)合成技術」が夜間の視認性を向上させるなど、これまで映しきれなかった光と影を鮮明に記録します。
仕様【共通部・CD/DVD部】高調波歪み率:0.01%(0dB/1kHz)、【CD/DVD部】ワウ・フラッタ:測定限界以下、ダイナミックレンジ:97dB(1kHz)、【SD部】高調波歪み率:0.01%、【通信ユニット部】システム方式:HSDPA/W-CDMA方式
付属品マイク&スイッチコード(各2.5m)
質量(kg)【共通部】約2.4、【デジタルTV・GPS一体型アンテナ部】約0.068、【通信ユニット部】約43
タイプ通信ユニット同梱タイプ
電源(V)【共通部】DC13.2(10.5~15.8)アース専用、【デジタルTV・GPS遺体型アンテナ部】4.7±0.5
最大出力(W)MOS-FET 49×4(試験電圧15.8V)
感度【ラジオ・チューナー部】実用感度:(AM)14dBμV(S/N20dB)/(FM)12dBf(S/N30dB)、【通信ユニット部】-43.5±4dB(0dB=1V/1Pa at 1kHz)
定格出力(W)16×4(1kHz/歪1%/4×4Ω負荷)
有効画素数99.99%以上
周波数特性【共通部】20Hz~20kHz、【ラジオ・チューナー部】30~15000Hz(FM)、【CD/DVD部】20~20000Hz、【SD部】40~16000Hz
消費電流(A)【共通部】(0.5W×4出力時)約2.5/最大約12、【デジタルTV・GPS一体型アンテナ】9mA以上30mA以下
液晶パネル7型ワイド低反射パネル
S/N比【共通部・CD/DVD部】97dB(1kHz)、【SD部】90、【通信ユニット部】53
保存温度範囲(℃)-40~85
動作電圧DC1.3V~10V
駆動方式TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス方式
適合負荷4Ω(各チャンネル)
受信周波数(AM)522~1629kHz/(FM)76~95MHz
画素数1152000画素(800×480×3)
指向性単一指向性
防水性非防水性
動作温度範囲(℃)-20~65
受信チャンネル(MHz)473.14~710(UHF13~52ch)
内容量1台