クイックバー

クイックバー ユニトレンド

タイルやユニットバスなど硬い平らな面に取り付け可能な協力吸盤式の手すりです。
全機種に取付確認表示器が付いているため、安心してご使用いただけます。
FRPやアクリル板などの荷重に耐えられる平面に取り付け可能です。
凸凹やざらつきなどを避け、ユニットバスの壁面や浴槽内の内側に取付けて立ち上がりの補助としてご使用ください。
吸盤ですので、空気を通すような壁面やクロスなどの表面加工を施した壁面には取付できません。

直径(Φmm)(吸盤)93 材質(本体)ABS 材質(レバー部)ABS 強度(kg)(垂直)60、(水平)40 材質(吸盤)PVC 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56037722 UNI-350-W 412×99×104 約580 (吸盤中心)267、(吸盤外側)360
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
56037747 UNI-400-WX 445×100×75 約540 (吸盤中心)300、(吸盤外側)393
10,800
 
 
取扱い終了
56037765 UNI-500-W 496×93×87 約530 (吸盤中心)400、(吸盤外側)493
10,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56037722 UNI-350-W 73657999 UNI-350-W UNI-350-W クイックバー ユニトレンド 73657999 クイックバー ユニトレンド 1本 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする