1ポート用フェースプレート

1ポート用フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)

メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付です。

用途モジュラージャックの壁面取付。 材質ABS合成樹脂 仕様UL94-HB 付属品取付ネジ2本(#6-32長さ25.4mm)、ラベル2枚、ラベルカバー2枚 トラスコ品番814-6594 オフホワイト 質量(g)57 使用温度範囲(℃)-60~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×21.1×114.3 使用場所屋内 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56139213 CFPE1IWY
オープン
749
824 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする