PANDUIT(パンドウイット)
配線ダクト ノッチング工具
スロットタイプダクトをT字型またはコーナーで結合する際、ダクトの側面を簡単にカットできます。
用途
スロットタイプダクトの側壁フィンガーノッチングに使用。
材質
本体:鉄ハンドルグリップ:合成樹脂
トラスコ品番
825-7446
質量(g)
311
使用温度範囲(℃)
-60~85
寸法(幅W×長さL)(mm)
60×241
使用場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56139904
DNT-100
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください