タックタイ ストリップタイプ

タックタイ ストリップタイプ PANDUIT(パンドウイット)

通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。305mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。

用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(mm)305 最大結束径(Φmm)81 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-17~93 引張強度(N)(ループ)222 内容量1袋
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56140638 HLS3S-X10
オープン
1,398
1,538 (税込)
翌々日出荷

返品不可
56140622 HLS3S-X0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56140647 HLS3S-X2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56140656 HLS3S-X3 オレンジ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56140665 HLS3S-X5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56140674 HLS3S-X6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする