ロックアウト・タグアウト トレーニングキット

ロックアウト・タグアウト トレーニングキット PANDUIT(パンドウイット)

ロックアウト・タグアウトの導入や従業員トレーニングをステップバイステップで進める際のガイドとして使用できます。
実際の製品とデバイスがセットになっており使用方法が分かりやすいです。
各種資料がついておりロックアウト・タグアウトの練習ができます。
トレーニング用サンプルキット(ブレーカー、ボールバルブ、電気プラグ及び、それらのためのロックアウトデバイス)。
資料テンプレートCD(ロックアウト/タグアウトプログラム、機械別手順書、トレーニング資料、トレーニングと検査の記録、定期チェックリスト等のサンプルテンプレート)。

用途ロックアウト・タグアウトの導入や従業員のトレーニング。 材質ナイロン、ポリプロピレン等 仕様従業員トレーニング用動画DVD(日本語字幕付き) 付属品PSL-CBNT及びブレーカーPSL-CBPSL-WS及び壁スイッチPSL-P及び電源コンセントPSL-V2A及びゲートバルブPSL-BV1及びボールバルブPSL-PEL及びエアーカプラーPSL-8PSL-MLDFSCDVR(マイナスドライバー)PSL-1.5APVT-98PCV-120/208BY(Voltage and Fiber Optic Marker)トレーニングDVDコンプライアンスCDポケットカタログ専用ケース トラスコ品番498-6326 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)368×165×127 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56144497 PSL-LOTO-TRAIN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする