三菱電機
LED常備灯
コンパクト設計で、設置場所を選ばない。
蓄光仕様採用。
LED採用にて光源の長寿命化を実現。
色
白
全光束(Lm)
14
連続使用時間(時間)
約22(三菱アルカリ乾電池EXシリーズ使用時)
使用電池
単3形乾電池2本
LED
白色LED(直径5mm)×1個
照度(Lux)
約100(1m前方)
内容量
1個
注意
※電池は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56137698
CL-3210
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください