ナカバヤシ
デスクターナ引出し付き
『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。
鍵付きでセキュリティ度を高めました。
A4ファイルが入ります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×286×600
仕様
ロック式キャスター付
材質
本体/スチール 合成樹脂焼付塗装、取手/スチロール、キャスター/ナイロン
色
ニューグレー
本体質量(kg)
8.2
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納部/470×280×330
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
424×246×143
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56191948
ND-H722ニユ-グレ-
¥
37,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません