IZUMI
鉄製 貼付ロールウエイト(ちぎれ防止基材仕様)
こんなお得な商品も!
鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ
モノタロウ
¥
3,998
~
税込
¥
4,398
~
(34)
ポリエチレンフォームを基材とした両面テープで、特殊な加工が施されており、バランスウェイトを剥がす際の糊残りがしにくいので、作業効率がアップします。
色
シルバー
材質
鉄(鉛レス)
厚さ(mm)
4(両面テープ含)
幅(mm)
20
仕様
ちぎれ防止基材仕様(はがしやすく、のり残りしにくい)
テープ地色
黒
内容量
1箱(5kg)
注意
※ウエイト単体はそれぞれ独立しており、つながっておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
セット内容
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56269386
ST IRN5G/RLH
5g刻み
5g×1000個
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
56269395
ST IRN10G/RLH
10g刻み
10g×500個
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
56269404
ST IRN15G/RLH
5/10g刻み
5+10g×334個
30
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください