TECH
ソケットセット 12.7mm(傷防止のプラスチックカバー付)
こんなお得な商品も!
ソケット セット 12.7sq ホイールナット用
モノタロウ
¥
2,998
税込
¥
3,298
(105)
セット内容
17、19、21mm
全長(mm)
85
外径(Φmm)
(カバー付/カバー無)17mm:26.5/24.2、19mm:28.5/26.3、21mm:30.5/28.2、(ソケットエンド)30
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56271635
UA17-19-21
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください