曜日別特売

ロッカー Lタイプ(シリンダー錠)

ロッカー Lタイプ(シリンダー錠) - アイリスチトセロッカー Lタイプ(シリンダー錠) - アイリスチトセロッカー Lタイプ(シリンダー錠) - アイリスチトセロッカー Lタイプ(シリンダー錠) - アイリスチトセロッカー Lタイプ(シリンダー錠) - アイリスチトセロッカー Lタイプ(シリンダー錠) - アイリスチトセロッカー Lタイプ(シリンダー錠) - アイリスチトセロッカー Lタイプ(シリンダー錠) - アイリスチトセ

開閉表示機能付、シリンダー錠
鍵付

高さ(mm)1790奥行(mm)515シリンダー錠内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※大口のご注文の場合、別途料金が発生する場合がございます。
全18種類を絞り込む
幅(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56278872L-17CW棚アミ2、ハンガーパイプ1、フック1、タオル掛1、鏡1、傘立て1、滴受1317ホワイト317×515×1790(1マス)248×465×1650
62,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56278888L-2WCW棚アミ2、ハンガーパイプ1、フック1、タオル掛1、滴受1317ホワイト317×515×1790(1マス)247×465×812
75,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56278897L-1SCW棚アミ2、ハンガーパイプ1、フック1、タオル掛1、鏡1、傘立て1、滴受1455ホワイト455×515×1790(1マス)386×465×1650
65,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56278906L-27CW(1人分)棚アミ2、ハンガーパイプ1、フック1、タオル掛1、鏡1、傘立て1、滴受1608ホワイト608×515×1790(1マス)247×465×1650
84,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56278915L-37CW(1人分)棚アミ2、ハンガーパイプ1、フック1、タオル掛1、鏡1、傘立て1、滴受1900ホワイト900×515×1790(1マス)247×465×1650
100,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56278924L-47CW(1人分)棚アミ2、ハンガーパイプ1、タオル掛1、鏡1、傘立て1、滴受1900ホワイト900×515×1790(1マス)174×465×1650
134,500
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56278933L-4WCW(1人分)棚アミ1、ハンガーパイプ1、タオル掛1608ホワイト608×515×1790(1マス)247×465×812
131,900
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56278942L-67CW(1人分)棚アミ1、ハンガーパイプ1、タオル掛1900ホワイト900×515×1790(1マス)247×465×812
135,400
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56278958L-87CW(1人分)棚アミ1、ハンガーパイプ1、タオル掛1900ホワイト900×515×1790(1マス)174×465×812
169,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62011748L-17CN棚アミ2、ハンガーパイプ1、フック1、タオル掛1、鏡1、傘立て1、滴受1317ライトグレー317×515×1790(1マス)248×465×1650
62,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62011766L-1SCN棚アミ2、ハンガーパイプ1、フック1、タオル掛1、鏡1、傘立て1、滴受1455ライトグレー455×515×1790(1マス)386×465×1650
65,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62011775L-27CN(1人分)棚アミ2、ハンガーパイプ1、フック1、タオル掛1、鏡1、傘立て1、滴受1608ライトグレー608×515×1790(1マス)247×465×1650
84,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62011784L-37CN(1人分)棚アミ2、ハンガーパイプ1、フック1、タオル掛1、鏡1、傘立て1、滴受1900ライトグレー900×515×1790(1マス)247×465×1650
100,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62011793L-47CN(1人分)棚アミ2、ハンガーパイプ1、タオル掛1、鏡1、傘立て1、滴受1900ライトグレー900×515×1790(1マス)174×465×1650
134,500
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62011802L-4WCN(1人分)棚アミ1、ハンガーパイプ1、タオル掛1608ライトグレー608×515×1790(1マス)247×465×812
131,900
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62011818L-67CN(1人分)棚アミ1、ハンガーパイプ1、タオル掛1900ライトグレー900×515×1790(1マス)247×465×812
135,400
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62011827L-87CN(1人分)棚アミ1、ハンガーパイプ1、タオル掛1900ライトグレー900×515×1790(1マス)174×465×812
169,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62011757L-2WCN棚アミ2、ハンガーパイプ1、フック1、タオル掛1、滴受1317ライトグレー317×515×1790(1マス)247×465×812
44,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62011757L-2WCN56278888L-2WCW画像準備中ロッカー Lタイプ(シリンダー錠)アイリスチトセ1台
42,980
税込47,278
同型のホワイトになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする