折りたたみシャワーベンチ ソフテック 背無 ミドルタイプ

折りたたみシャワーベンチ ソフテック 背無 ミドルタイプ マキテック

毎日の入浴をしっかりサポート。
安心・安全なバスグッズで健康的に!
厚めの柔らかソフトクッションで座った時のヒヤッとする冷たさや痛みを緩和するシャワーベンチ。
折りたたみも簡単で自立するので収納もラクラクです。

ライトグリーン 仕様組立完成品・ソフトクッション付・アルミフレーム 質量(kg)約3.7 タイプ背無 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×44.5~50.5×35~45 高さ調節5段階調整(2.5cm間隔) 主材質(座面・背もたれ・調節部樹脂)PE、(座面背面クッション)EVA、(パイプ部樹脂キャップ)PP、(先ゴム)TPR、(連結樹脂)ナイロン、(本体フレーム)アルミ、(ねじ・ワッシャー)ステンレス 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×21×60 座面高(cm)35~45 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)42×30.5 内容量1台
注意
※自立します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56293563 SBM-12GR
19,400
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,800 / 税込 1,980
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする