曜日別特売

防水一体型スケール DS-500N

防水一体型スケール DS-500N - 寺岡精工(TERAOKA)

業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。
消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。
本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。

種類上皿式はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)232×179センサーロードセルシステム最大風袋量(kg)0.999使用温度範囲(℃)0~+35使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)質量(kg)2.2(乾電池含む)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)消費電力(W)0.05(DC6V)保護等級IP65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120ひょう量単位kg内容量1台
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ひょう量(kg)
最小表示(g)
精度等級
適合地域
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56300414DS-500N 2KG-1A-21(0~1kg)、2(1kg超~2kg)3級1A(北海道、青森県、宮城県、岩手県、秋田県)
32,00028,980
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
56300423DS-500N 2KG-1B-21(0~1kg)、2(1kg超~2kg)3級1B(山形県、福島県、茨城県、新潟県、栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、東京、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、広島県、島根県、鳥取県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県)
32,00028,980
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
56300432DS-500N 2KG-1C-21(0~1kg)、2(1kg超~2kg)3級1C(鹿児島県、沖縄県)
32,00028,980
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
56300448DS-500N 10KG-105(0~5kg)、10(5kg超~10kg)4級全県
35,00031,980
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
72911225DS-500N 2KG-1B【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)21(0~1kg)、2(1kg超~2kg)3級1B(山形県、福島県、茨城県、新潟県、栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、東京、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、広島県、島根県、鳥取県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県)
32,00028,980
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
56300457DS-500N 20KG-2010(0~10kg)、20(10kg超~20kg)4級全県
35,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56300457DS-500N 20KG36936426DS-500K20DS-500N 20KG 防水型デジタル上皿はかり 寺岡精工(TERAOKA) 36936426防水型デジタル上皿はかり寺岡精工(TERAOKA)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする