NIR対応単焦点レンズ

NIR対応単焦点レンズ - タムロンNIR対応単焦点レンズ - タムロンNIR対応単焦点レンズ - タムロンNIR対応単焦点レンズ - タムロンNIR対応単焦点レンズ - タムロン
仕様イメージャーサイズ1/3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+60内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
鏡筒長(mm)
絞り
質量(g)
焦点距離(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5629823513FM22IRCSマウント34.7(INF)1.2~close412.2
19,980
21,978(税込)
当日出荷
5629824413FM28IRCSマウント34.7(INF)1.2~close362.8
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
5629825313FM04IRCSマウント34.7(INF)1.2~close334
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
5629826213FM06IRCSマウント34.7(INF)1.2~close306
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
5629828713FG22IRCSマウント34.7(INF)1.2~360492.2
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
5629830513FG04IRCSマウント34.7(INF)1.2~360404
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
5629831413FG06IRCSマウント34.7(INF)1.2~360386
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
5629829613FG28IRCSマウント34.7(INF)1.2~360442.8
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
5629827813FM08IRCSマウント34.7(INF)1.2~close358
取扱い終了
返品不可
5629832313FG08IRCSマウント34.7(INF)1.2~360438
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする