簡易型クリーンベンチ

簡易型クリーンベンチ 伸榮産業

SUSパイプと帯電防止ビニールシートを使用した簡易型クリーンベンチです。軽量のため持ち運びが容易で作業台上の清浄域確保に最適です。

仕様(本体部)前面両端ファスナー、(FFU)HEPAクリーンモジュールユニット 厚さ(mm)(本体)0.3 風量(m3/min)1 電気容量(A)(AC100V)1 清浄度クラス100(FFU直下にての実測値) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm) 材質(本体・枠)帯電防止ビニールシート・SUS304(Φ13) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56321012 CCB-1S 700×400×500
78,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56321028 CCB-2S 800×500×500
89,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする