メタカラーAK かん合タイプ用コネクター

メタカラーAK かん合タイプ用コネクター - 積水樹脂
外観アルミ箔内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56302024AKA-9X4UデスミRクリアー
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302033AKA-9X4UデスミRクリアーヘアライン
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302042AKA-9X4UデスミRニッケルヘアーライン
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302058AKA-9X4UデスミRゴールド
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302067AKA-13×4UデスミRクリアー
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302076AKA-13×4UデスミRクリアーヘアライン
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302085AKA-13×4UデスミRニッケルヘアーライン
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302094AKA-13×4UデスミRゴールド
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302103AKA-13×4UデスミRブラックミラー
470
取扱い終了
返品不可
特別運賃
代替品有
56302112AKA-20×4UデスミRクリアー
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302128AKA-20×4UデスミRクリアーヘアライン
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302137AKA-20×4UデスミRニッケルヘアーライン
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302146AKA-20×4UデスミRゴールド
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302155AKA-20×5UデスミRクリアー
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302164AKA-20×5UデスミRクリアーヘアライン
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302173AKA-20×5UデスミRニッケルヘアーライン
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302182AKA-20×5UデスミRゴールド
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302198AK-25×6UデスミRクリアー
690
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302207AK-25×6UデスミRクリアーヘアライン
690
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302216AK-25×6UデスミRニッケルヘアーライン
690
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302225AK-25×6UデスミRゴールド
690
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302234AK-30×4UデスミRクリアー
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302243AK-30×4UデスミRクリアーヘアライン
610
取扱い終了
返品不可
特別運賃
代替品有
56302252AK-30×4UデスミRニッケルヘアーライン
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302268AK-30×4UデスミRゴールド
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302277AK-25×6Uエンドクリアー
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302286AK-25×6Uエンドクリアーヘアライン
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302295AK-25×6Uエンドニッケルヘアーライン
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302304AK-25×6Uエンドゴールド
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302313AKA-9X4Uエンドクリアー
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302322AKA-9X4Uエンドクリアーヘアライン
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302338AKA-9X4Uエンドニッケルヘアーライン
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302347AKA-9X4Uエンドゴールド
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302356AKA-9X4Uエンドブラックミラー
470
取扱い終了
返品不可
特別運賃
代替品有
56302365AKA-13×4Uエンドクリアー
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302374AKA-13×4Uエンドクリアーヘアライン
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302383AKA-13×4Uエンドニッケルヘアーライン
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302392AKA-13×4Uエンドゴールド
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302408AKA-13×4Uエンドブラックミラー
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302417AKA-20×4Uエンドクリアー
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302426AKA-20×4Uエンドクリアーヘアライン
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302435AKA-20×4Uエンドニッケルヘアーライン
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302444AKA-20×4Uエンドゴールド
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302453AKA-20×4Uエンドブラックミラー
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302462AK-20×5Uエンドクリアー
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302478AK-20×5Uエンドクリアーヘアライン
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302487AK-20×5Uエンドニッケルヘアーライン
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302496AK-20×5Uエンドゴールド
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302505AK-30×4Uエンドクリアー
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
56302514AK-30×4Uエンドクリアーヘアライン
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56302024AKA-9X4UデスミR13422799AKA-9×4UデスミRAKA-9X4UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422799メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302033AKA-9X4UデスミR13422808AKA-9×4UデスミRAKA-9X4UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422808メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302042AKA-9X4UデスミR13422817AKA-9×4UデスミRAKA-9X4UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422817メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302058AKA-9X4UデスミR13422835AKA-9×4UデスミRAKA-9X4UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422835メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1ケース(20個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302067AKA-13×4UデスミR13422659AKA-13×4UデスミRAKA-13×4UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422659メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302076AKA-13×4UデスミR13422668AKA-13×4UデスミRAKA-13×4UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422668メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302085AKA-13×4UデスミR13422677AKA-13×4UデスミRAKA-13×4UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422677メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302094AKA-13×4UデスミR13422695AKA-13×4UデスミRAKA-13×4UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422695メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302103AKA-13×4UデスミR13422686AKA-13×4UデスミRAKA-13×4UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422686メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1ケース(20個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302112AKA-20×4UデスミR13422729AKA-20×4UデスミRAKA-20×4UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422729メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302128AKA-20×4UデスミR13422738AKA-20×4UデスミRAKA-20×4UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422738メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302137AKA-20×4UデスミR13422747AKA-20×4UデスミRAKA-20×4UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422747メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1ケース(20個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302146AKA-20×4UデスミR13422765AKA-20×4UデスミRAKA-20×4UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422765メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302155AKA-20×5UデスミR13422519AK-20×5UデスミRAKA-20×5UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422519メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302164AKA-20×5UデスミR13422528AK-20×5UデスミRAKA-20×5UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422528メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302173AKA-20×5UデスミR13422537AK-20×5UデスミRAKA-20×5UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422537メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302182AKA-20×5UデスミR13422546AK-20×5UデスミRAKA-20×5UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422546メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302198AK-25×6UデスミR13426710AK-25×6UデスミRAK-25×6UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13426710メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1個
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302207AK-25×6UデスミR13426667AK-25×6UデスミRAK-25×6UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13426667メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1個
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302216AK-25×6UデスミR13426676AK-25×6UデスミRAK-25×6UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13426676メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1個
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302225AK-25×6UデスミR13426658AK-25×6UデスミRAK-25×6UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13426658メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1個
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302234AK-30×4UデスミR13422607AK-30×4UデスミRAK-30×4UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422607メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1ケース(20個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302243AK-30×4UデスミR13422616AK-30×4UデスミRAK-30×4UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422616メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1ケース(20個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302252AK-30×4UデスミR13422625AK-30×4UデスミRAK-30×4UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422625メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302268AK-30×4UデスミR13422589AK-30×4UデスミRAK-30×4UデスミR メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 13422589メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302277AK-25×6Uエンド13426886AK-25×6UエンドAK-25×6Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13426886メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302286AK-25×6Uエンド13426895AK-25×6UエンドAK-25×6Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13426895メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302295AK-25×6Uエンド13426904AK-25×6UエンドAK-25×6Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13426904メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1ケース(20個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302304AK-25×6Uエンド13426920AK-25×6UエンドAK-25×6Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13426920メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302313AKA-9X4Uエンド13422449AKA-9×4UエンドAKA-9X4Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422449メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302322AKA-9X4Uエンド13422458AKA-9×4UエンドAKA-9X4Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422458メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302338AKA-9X4Uエンド13422467AKA-9×4UエンドAKA-9X4Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422467メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302347AKA-9X4Uエンド13422485AKA-9×4UエンドAKA-9X4Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422485メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302356AKA-9X4Uエンド13422476AKA-9×4UエンドAKA-9X4Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422476メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302365AKA-13×4Uエンド13422309AKA-13×4UエンドAKA-13×4Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422309メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302374AKA-13×4Uエンド13422318AKA-13×4UエンドAKA-13×4Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422318メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302383AKA-13×4Uエンド13422327AKA-13×4UエンドAKA-13×4Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422327メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302392AKA-13×4Uエンド13422345AKA-13×4UエンドAKA-13×4Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422345メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302408AKA-13×4Uエンド13422336AKA-13×4UエンドAKA-13×4Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422336メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302417AKA-20×4Uエンド13422379AKA-20×4UエンドAKA-20×4Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422379メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302426AKA-20×4Uエンド13422388AKA-20×4UエンドAKA-20×4Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422388メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302435AKA-20×4Uエンド13422397AKA-20×4UエンドAKA-20×4Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422397メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302444AKA-20×4Uエンド13422415AKA-20×4UエンドAKA-20×4Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422415メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1ケース(20個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302453AKA-20×4Uエンド13422406AKA-20×4UエンドAKA-20×4Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422406メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302462AK-20×5Uエンド13422187AK-20×5UエンドAK-20×5Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422187メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302478AK-20×5Uエンド13422196AK-20×5UエンドAK-20×5Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422196メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302487AK-20×5Uエンド13422205AK-20×5UエンドAK-20×5Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422205メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302496AK-20×5Uエンド13422169AK-20×5UエンドAK-20×5Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422169メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1ケース(20個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302505AK-30×4Uエンド13422248AK-30×4UエンドAK-30×4Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422248メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56302514AK-30×4Uエンド13422257AK-30×4UエンドAK-30×4Uエンド メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 13422257メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする