USB直挿し自動追尾見守り防犯カメラ
USB直挿しのコンパクトタイプ。モバイルバッテリーを利用して設置場所を自由に決められる。
仕様(暗号化方式)256bit、(MIMOアンテナ)MIMO2×2 Wi-Fi802.11b/g/n、(AMARYLLOクラウド)24時間分の動画と3日分のアラート保存が無料、(PCサポート)AMARYLLO Liveサポート、(AMARYLLOアプリ)ios:7.0/Android4.1以上
付属品取付具、ACアダプター、取付ねじ、USBケーブル
記録方式(ローカル)内蔵8GB
機能顔認証、顔・モーション・音検知、撮影ブロックエリア設定、双方向通話、リモート操作(パン・ズーム)、夜間撮影、ライト、検知時通知(顔・スマート・スナップ・テキスト・オフライン)、Ethertnet
使用可能温度範囲0~35℃
解像度1080p
視認角度(°)240
回転角度(°)240
内容量1台