(11件のレビュー)

靴底に衝撃吸収機能を加えています。

形状ローカットホワイト種類静電靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン)標準質量(g/片足)390機能静電、衝撃吸収抵抗値(Ω)(体積)105~109甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56324214TCSN22
2,780
2,770
3,047(税込)
当日出荷
56324223TCSN22.5
2,780
2,770
3,047(税込)
当日出荷
56324232TCSN23
2,780
2,770
3,047(税込)
当日出荷
56324248TCSN23.5
2,780
2,770
3,047(税込)
当日出荷
56324257TCSN24
2,780
2,770
3,047(税込)
当日出荷
56324266TCSN24.5
2,780
2,770
3,047(税込)
当日出荷
56324275TCSN25
2,780
2,770
3,047(税込)
当日出荷
56324284TCSN25.5
2,780
2,770
3,047(税込)
当日出荷
56324293TCSN26
2,780
2,770
3,047(税込)
当日出荷
56324302TCSN26.5
2,780
2,770
3,047(税込)
当日出荷
56324318TCSN27
2,780
2,770
3,047(税込)
当日出荷
56324327TCSN27.5
2,780
2,770
3,047(税込)
当日出荷
56324336TCSN28
2,780
2,770
3,047(税込)
当日出荷
56324345TCSN29
2,780
2,770
3,047(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56324257
2024-07-25
用途: 製造現場にて使用する

足幅の記載が無いが、WEBのチャットで聞くと、資料と共に詳細を教えて頂けるのでオススメです。それが決めてとなり、購入しています。

対象商品 : 56324214
2024-06-10
用途: 電子部品加工工場内の作業靴として使用
有限会社I・N・T

他のメーカーにこのサイズが無い為大変助かりました。また他にも21.5mmもあると助かります。他の商品と価格も同じだと良いですね

対象商品 : 56324284
2020-10-12
用途: 高齢者住宅における室内履き
その他業種

軽く、通気性があるので長時間着用が可能。
当初踵部分に軟弱さを感じたが、履きなれることにより
すぐに馴染んだ。

1が参考にしています
対象商品 : 56324293
2020-02-20
用途: 自社工場の室内作業時に使用

他メーカーの静電靴と履き比べた結果、こちらの商品は安全で使いやすいです。値段も他のネットストアよりも安価です。また、当日発送の為、急いで必要な際に大変助かっています。

対象商品 : 56324266
2019-05-08
用途: 組立作業
製造業

いつも従業員用に購入させていただいています。好評なので、これからもよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 56324257
2018-09-09
用途: クリーンルーム内での作業時

値段が非常に安く、サイズも29cmまで揃っていたのが魅力です。

対象商品 : 56324275
2019-06-10
用途: 工場勤務
タクトシステム株式会社建設業・工事業

とても使いやすいと言われたのでまた今後注文したいと思います。

対象商品 : 56324302
2018-03-07
用途: 組み立て作業
製造業

履いた感想は、軽くて疲れにくいので立ち作業でも安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする