アイスコーヒーメーカー
香り立つ深い味わいをご自宅で。
アイスコーヒー専用のコーヒーメーカー。
氷を入れたサーバーをセットしてスイッチオン。
簡単手軽に、アイスコーヒーを淹れられます。
容量(L)(給水タンク)0.31、(サーバー)0.66
方式ミル無しドリップ式
仕様4カップ分
質量(kg)2.1(サーバー含む)
消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×28.5×32.5
内容量1個
注意
※奥行はサーバーハンドルを含みます。
香り立つ深い味わいをご自宅で。
アイスコーヒー専用のコーヒーメーカー。
氷を入れたサーバーをセットしてスイッチオン。
簡単手軽に、アイスコーヒーを淹れられます。