TECH
トラック・バス用 ナットランナー用25.4mm
差込角(mm)
25.4
寸法D1(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S1×S2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56405177
T32833
70
20
33
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
56405168
T3184121
90
15
41×21
オープン
取扱い終了
56405186
T32833L
90
20
33
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください