TECH
トラック・バス用 ナットランナー用25.4mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
56405186
品番
T32833L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
差込角(mm)
25.4
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
20
寸法D1(mm)
48
寸法S1×S2(mm)
33