TECH
トラック・バス用 ナットランナー用25.4mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
56405177
品番
T32833
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
20
寸法S1×S2(mm)
33
差込角(mm)
25.4
寸法D1(mm)
48