TECH
ATV修理キット
モーターサイクル・カート他チューブレスタイヤ(ライジアル・バイアス)修理キット
セット内容
スパイルツール(全長/14.5mm・金属部/7.5mm):1個、インサートツール(全長/12.5mm・ニードル部/5.5mm):1個、パーマキュア:8本、ケミカルセメント(チューブ入り)10mL:1個
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56405466
822TOD
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください