ユニット
反射表示付ベスト
表示部が高輝度反射素材でよく目立ちます。
ベース色が5色あり、色による識別にも役立ちます。
トラスコ品番
826-4136
材質
(本体)ナイロンメッシュ、(表示部)高輝度反射材
文字内容
作業指揮者
テープ地色
イエロー
着丈(cm)
約55
胴囲(cm)
約108~128
色(本体)
蛍光オレンジ
表示寸法(mm)
150×330(両面表示)
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57166874
379-706
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください