ユニット
サイズ調整ベスト
安全帯使用を考え、3箇所で調整できます。
70mmの高輝度反射材を採用し、夜間も安心です。
肩部でも着脱可能です。
材質
(本体)ポリエステル100%、(反射部)高輝度マイクロプリズム
幅(mm)
(反射帯)70
肩幅(cm)
約34~36
着丈(cm)
(約54~59)~68
胴囲(cm)
約(94~104)~135
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57167023
379-96
826-3896
白
紺
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57167048
379-97
826-3897
蛍光黄
紺
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57167066
379-98
826-3898
蛍光黄
黄
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください