ユニット
ゼッケンステッカー
訓練時の衣類の上に直接貼り、役割表が可能です。
訓練終了時に簡単に剥がせて、ステッカーの糊が残りません。
材質
アセテートサテン
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
商品状態
色(本体)
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57170767
831-961
避難誘導
-
黄
826-4191
180×250
¥
350
¥
289
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57170785
831-962
救護
-
白
826-4192
180×250
¥
350
¥
289
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57170828
831-963
消火
-
赤
826-4193
180×250
¥
350
¥
289
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57170846
831-964
炊き出し
-
黄
826-4194
180×250
¥
350
¥
289
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57170855
831-965
ケガ人
-
赤
826-4195
180×250
¥
350
¥
289
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57170864
831-966
(黄無地)
-
黄
826-4196
180×250
¥
350
¥
289
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57170898
831-967
(白無地)
-
白
826-4197
180×250
¥
350
¥
289
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
57170907
831-971
避難誘導
-
黄
826-4198
60×90
¥
150
¥
119
¥
119
¥
131
(税込)
翌日出荷
返品不可
57170925
831-972
救護
-
白
826-4199
60×90
¥
150
¥
119
¥
119
¥
131
(税込)
翌日出荷
返品不可
57170943
831-973
消火
-
赤
826-4200
60×90
¥
150
¥
119
¥
119
¥
131
(税込)
翌日出荷
返品不可
57170968
831-974
炊き出し
-
黄
826-4201
60×90
¥
150
¥
119
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57170995
831-975
ケガ人
-
赤
826-4202
60×90
¥
150
¥
119
¥
119
¥
131
(税込)
翌日出荷
返品不可
57171004
831-976
(黄無地)
-
黄
826-4203
60×90
¥
150
¥
119
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57171038
831-977
(白無地)
-
白
826-4204
60×90
¥
150
¥
119
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
55040364
831-967【ワケあり】
(白無地)
※理由あり(未使用・未開封)
白
826-4197
180×250
¥
350
¥
299
¥
229
アウトレット
¥
252
(税込)
当日出荷
返品不可
残り32点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください