物を置くな・投げるな落とすな標識
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
平成27年7月1日施行労働安全衛生規則改正適合品です。
用途工場現場での足場墜落事故防止の啓蒙表示に
表示内容足場の上に物を置くな!
取付け方法ビス止め(ビス別売)穴4ヵ所
材質再生ポリプロピレン(再生材50%)
トラスコ品番775-7379
質量(g)170
エコマーク認定認定
縦(mm)600
横(mm)300
取付穴径(Φmm)4.2
エコマーク認定番号20118001
内容量1枚
安全標識 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09