曜日別特売

ハンディ湿度温度計用センサー

ハンディ湿度温度計用センサー - VAISALA(ヴァイサラ)
湿度測定範囲(%)
0~100
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
内容量
1個
注意
※本体は別売です。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
温度測定範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21327407HMP752-9392-11プラスチックグリッド付きセンサー-20~60
¥151,000
取扱い終了
返品不可
21327425HMP762-9392-12真鍮焼結金属フィルタ付きセンサー-50~120
¥204,000
取扱い終了
返品不可
21327434HMP77B2-9392-13ステンレスネット付きPPSグリッド付きセンサー-70~180
¥304,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする