各種安全機能を内蔵したスマートケーブルを採用(逆接続保護・ショート保護・過放電保護・逆流保護)スマートフォンなどの充電ができるUSB端子を装備。LEDライト(非常点滅機能付き)装備



まだジャンプでの使用はしてませんが、男前ブランドを信頼して車中に待機させております。なにかと用途も幅広いので1つ持っていると安心感がありますね。
夜中に発注して、朝にはモノタロウブランド15%オフセールが来てしまったので、ムカつきましたが、ちゃんと2.7リッターガソリンエンジンがエンジンかかりました。
出先で車のバッテリーが上がってしまった経験から(この時は通りかかった車にブーストして貰った)、いざと言う時のために購入。モバイルバッテリーにもなるし安心(ちょっと重いけど)。
スマホの充電用にどうせならジャンプスターター付きバッテリーと思い購入
本体に充電しながらのUSB出力が出来た
車載使用だとエンジン切るたびにコードを差し替えての携帯電話充電が面倒だったりする
2580mAhのスマホ0%→満充電で本体は残71%でした
容量 33.3Wh(8000mAh) とあるが
取扱説明書には
容量 29.6WAh(8000mAh)と書いてある
LED 3モード切替式(点灯・点滅・SOS信号)
説明書には電源ボタンの長押しで点灯→点滅→SOS信号の順に切り替わるとあるが
短押しで点灯→SOS信号→点滅の順に切り替わり
長押しは点灯⇔消灯のON⇔OFFになる
明るさは携帯電話カメラライト程度
説明書にはバッテリーを外した状態でのエンジンスタートは出来ないとあるが
充電100%の状態でバッテリーを外した軽自動車(ワゴンR)のエンジン始動が出来ました
ジャンプスタート用のケーブルの接触が悪く、何度も接続し直して当初2回ほど使えたが、以後は充電100%の状態でもスタートランプも点灯せず一切通電しない。不良品。
この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。