カラートラックロープ

カラートラックロープ - ユタカメイクカラートラックロープ - ユタカメイクカラートラックロープ - ユタカメイクカラートラックロープ - ユタカメイクカラートラックロープ - ユタカメイクカラートラックロープ - ユタカメイクカラートラックロープ - ユタカメイクカラートラックロープ - ユタカメイク
(3件のレビュー)

車体のカラーやシートカバーのカラーに合わせてのカラーロープ。

用途トラックでの荷締等仕様両端サツマ加工包装形態シュリンクパック横(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
質量(kg)
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56414347CTR-2022090.745ポリエチレン、ポリエステル混撚827-5837
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
56414356CTR-2032090.745ポリエチレン、ポリエステル混撚827-5838
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
56414365CTR-2092090.745ポリエチレン、ポリエステル混撚827-5839
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
56414374CTR-50220121.22ポリエチレン、ポリエステル混撚827-5840
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
56414383CTR-50320121.22ポリエチレン、ポリエステル混撚827-5841
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
56414392CTR-50920121.22ポリエチレン、ポリエステル混撚827-5842
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56414374
2021-10-09
用途: 荷役

青色のタープはあまり、DIYセンターに置いていません。橙色と区分けが、出来て、作業効率が上がりました。

対象商品 : 56414347
2021-03-28
用途: 荷物固定時
建設業・工事業

数回使っただけですが、特に違和感なくつかえました。

対象商品 : 56414347
2018-09-28
用途: 荷物固定用
昇緑庭建設業・工事業

カラーも良く人のロープと間違わないので使いやすい。長さを変えて使うときに違う色にして使い分けたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする