生物顕微鏡 デジタルカメラ付
粗動ハンドルストッパーを搭載で標本交換後に素早くピント合わせができます。
寸法(mm)210×410×415
質量(kg)8.2
電源AC90~240V(50/60Hz)
対応OSWindows(R)XP(SP2以降)/WindowsVista(R)/Windows(R)7/8UVC対応
総合倍率40~1000×
有効画素数約200万画素
照明ケーラー照明方式(連続調光・ハロゲンランプ6V30W)
接眼レンズN-WF 10×/20mm(2個1対視度調整可能)
対物レンズEF-N プランアクロマートレンズ(4×、10×、S40×、S100×-oil)
光学系無限遠光学系(CCIS)
アズワン品番3-5539-02
ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)
コンデンサの種類N.A.1.25(油浸時)・0.90(乾燥時)
内容量1台