曜日別特売
モノタロウ

トルクレンチ ヘッド交換式

トルクレンチ ヘッド交換式 - モノタロウトルクレンチ ヘッド交換式 - モノタロウトルクレンチ ヘッド交換式 - モノタロウトルクレンチ ヘッド交換式 - モノタロウトルクレンチ ヘッド交換式 - モノタロウトルクレンチ ヘッド交換式 - モノタロウトルクレンチ ヘッド交換式 - モノタロウトルクレンチ ヘッド交換式 - モノタロウ
(7件のレビュー)

ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。
オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。

用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用差込角凹(mm)9×12内容量1個
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※トルクレンチには基本ヘッドを設定しており、基本ヘッドのLw長さと異なるヘッドを使用する場合は、トルク換算が必要です。
換算方法:【出力トルク=(トルクレンチL長さ+ヘッド部Lw長さ)/ トルクレンチ基準長 × トルク目盛りの読み】 で求められます。
※ねじの締め付け以外には使用しないでください。
※パイプなどでハンドル部を長くして使用しないでください。トルクレンチが損傷するおそれがあります。
※ねじを締め付けすぎると破損につながります。
※ヘッド(オープンヘッドとラチェットヘッド)は別売りになります。
※付属している書類は校正証明書ではなく、出荷前のトルク検査のレポートととなり、公的な証明書ではございません。
※モノタロウブランド商品は、弊社では校正のサービス及び校正書の発行はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57373934M102702~100.1555
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57373943M203134~200.1630
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57373952M6031310~600.5630
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57373968M10043020~1000.51286
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トルクレンチ ヘッド交換式.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57373943
2022-06-21
用途: バイク整備
株式会社SAP建設業・工事業

質感と作りは大変良いのですが、トルク表示印刷の色が悪い。
サテンメッキの本体に淡いベージュのトルク表示………全然見えません!

3が参考にしています
対象商品 : 57373952
2019-08-17
用途: 配管ナットや自動車のボルトに

フレアナットの締付けが偶に必要で、配管の専門職ではないので、専用を買うのは勿体ないので、こちらを購入。
ヘッド交換式とあってスパナ型やソケット用アダブタが使え、型番ごとの規定トルク範囲内の用途であれば何本も高価なトルクレンチを用意しなくて良いので助かる。
差し込み径は横12mm、高さ9mmの凹型で、実は一部の数社の工具メーカーの凹型差し込みトルクレンチと同じであった。(公式では無いのでメーカーは伏せる)
その為、博打であったが、手持ちの他社モンキーヘッドがピッタリ使え重宝している。
トルクアナライザーや手持ちのデジタルトルクレンチで首折れ値を計測したが、大手の物と大差無い精度であり、アナログトルクレンチでの作業が可能な場所ならこれで十分かと思う。安価ながら満足な品質である。
今後も1年使い倒して精度が保てれば各サイズ揃えてもいいかと思う。
欲を言えば、せっかく安価で先端パーツをラインナップできるモノタロウブランドなのだからもう少し先端パーツの充実をお願いしたい。
特にスパナ型(冷媒管に使える17mm22mm26mm等)やメガネ型(狭い箇所に必要)、モンキー(簡易作業や特殊形状用に)は需要があると思うので是非ラインナップを検討して欲しい。

12が参考にしています
対象商品 : 57373943
2019-08-22
用途: エンジンの低トルク箇所のトルク管理
EHCコンサルティング カトウサービス業

低トルク用として、4~20N・m(約40~200kgfcm)を購入、一般的な中トルク用の某国産有名メーカーの物(20~100N・m)なども使用しているが、今回購入した物の方が数値の設定、ロックの使い勝手が良い。
保管用ケースには別に購入したラチエットヘッド等を付けたまま収納出来るが、ヘッドは1つしか収納出来ない。
せっかくの交換式なので交換用ヘッドの収納スペースがあると良い。

2が参考にしています
対象商品 : 57373943
2019-05-16
用途: ロードバイクメンテナンス
製造業

スパナキットとともに購入しました。
ロードバイクメンテナンスでは、通常のトルクレンチで十分なのですが、ディスクブレーキの油圧ホース取付時ボルト締めがあり、スパナが使用できる、ヘッド交換式トルクレンチを購入となりました。
4N~を選択、サイズは別途使用しているものと比較して大きめで、2N~でもよかったかと思いますが、問題なく使用はできているので満足しております。
本体自体はトルクレンチからいえば、安価でよいのですが、交換ヘッド全般に言えるのですが、もう少し安価であると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 57373943
2019-06-13
用途: 機械のメンテナンス時

造りは頑丈そうで、その分想像していたより大きい、重い。出張工具を予定していたので用途を変えて利用しようと思う。
交換ヘッドに19mmの追加を希望

対象商品 : 57373968
2018-02-09
用途: 精度高い
ツナグ電工株式会社建設業・工事業

社内の検査機にかけても有名日本メーカーと遜色ないくらいの精度。あとは精度をどのくらい維持できるかだがメーカーの修理は高額なので、この値段なら消耗品として捉えても良いかもしれない。

1が参考にしています
対象商品 : 57373952
2017-11-28
用途: 作業時

モノタロウブランドで早くアタッチメントを販売してください。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。オープンヘッドとラチェットヘッドの2種類ご用意がございます。
画面に表示するように致します。よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
校正して頂くことはできますか?
回答:
対応致しかねます。
1が参考にしています
2021-02-05
質問:
このレンチ用のメガネタイプのヘッドはありますか?
回答:
メガネタイプの取り扱いはございません。
2021-02-05

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする