40VA LED防犯灯

40VA LED防犯灯 かがつう

アルミダイカストタイプ
HF100W街路灯(直付形)代替モデル

定格電力(W)30 仕様標準取付角度/15度 材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル(フロスト) 質量(kg)約2.1 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100/200 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.31/0.155 定格入力(VA)31(電力会社申請入力容量) 使用周囲温度(℃)-20~35 防塵防水性能IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)96.6 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 色(本体)アイボリー 光束(Lm)2900 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)70 取付間隔33m(クラスA)、40m(クラスB+)、42m(クラスB) 内容量1個
注意
※調光できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56422196 KLE-138S-30L 光センサー組込み型
59,800
43,980
48,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
56422205 KLE-138-30L 光センサーなし型
55,800
39,980
43,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする