曜日別特売

ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20

ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 - GALESPEED(ゲイルスピード)

十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。
軽量ホイールとしての性能・耐久性をバランスよくクリアしたモデルです。
シャフトドライブのV-MAX用もラインナップします。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※装着には別売りの専用スプロケットが必要です。(ノーマルスプロケットは使用できません)
※ホイールの交換はインチダウンを含めて、操縦安定性・制動特性が変化します。ご自身の体が変化に慣れるまでは十分にご注意ください。
※車種によっては別途パーツが必要な場合があります。メーター補正にはアクティブ製デジタルモニターをおすすめします。
※ガラスコーティング仕様は品番末尾に”Q”をつけてご注文ください。(ポリッシュは施工対象外となります)
※純正のリアディスク用ローターボルトが別途必要です。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56424314282131011本CB1300SF 98-02/X-4/X-4(LD)
オープン
取扱い終了
返品不可
56424332282131021本CBR1100XX 97-05/X-11
オープン
取扱い終了
返品不可
56424357282131061本CBR900RR(929RR/954RR) 00-03
オープン
取扱い終了
返品不可
56424375282131071本CB1300SF 03-15 (ABS不可)/CB1300SB 05-15 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
56424418282131101本VTR1000SP-1/SP-2
オープン
取扱い終了
返品不可
56424454282131241本CB1300SF(ABS) 03-19/SB(ABS) 05-19/SP(ABS) 18-20
オープン
取扱い終了
返品不可
56424472282131361本CBR1000RR 08-16 ABS仕様
オープン
取扱い終了
返品不可
56424497282131371本CBR1000RR 04-16 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
56426685282331031本YZF-R1 98-01
オープン
取扱い終了
返品不可
56426703282331041本YZF-R1 02-03
オープン
取扱い終了
返品不可
56426737282331061本V-MAX (リムセンター 7mmオフセット)
113,000
取扱い終了
返品不可
56426755282331121本XJR1200/1300 -99(国内)/1300 -00(逆車)
オープン
取扱い終了
返品不可
56426773282331131本XJR1300 00-15(国内)/1300 01-07(逆車)/1300C 15
オープン
取扱い終了
返品不可
56426798282331141本FZS1000 01-05
オープン
取扱い終了
返品不可
56426807282331181本FZ-1 06-12/FZ-1 FAZER 06-12 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
56426825282331191本FZ-8 11(ABS不可)/FZ-8 FAZER 11(ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
56426843282331221本YZF-R1 04-14
オープン
取扱い終了
返品不可
56429363282531101本GSX1300R 08-12 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
56429388282531111本B-KING 08-11 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
56429467282531251本GSXR1000 01-04
オープン
取扱い終了
返品不可
56429485282531291本GSX1400
オープン
取扱い終了
返品不可
56429546282531341本GSX1300R 13-17 (ABS仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
56429564282531551本B-KING 08-11 (ABS仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
56429582282531601本GSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99
オープン
取扱い終了
返品不可
56429607282531611本GSXR1000 09-14
オープン
取扱い終了
返品不可
56429625282531621本GSXR1000 05-08
オープン
取扱い終了
返品不可
56429686282531671本GSX-S1000/F (ABS) 15-20 / KATANA 19-20
オープン
取扱い終了
返品不可
56433055282731051本ZZR1100 D
オープン
取扱い終了
返品不可
56433116282731111本Z1000 03-06/ZX-9R 00-03
オープン
取扱い終了
返品不可
56433213282731211本Z1000 07-09
オープン
取扱い終了
返品不可
56433256282731421本Z1000 10-16
オープン
取扱い終了
返品不可
56433274282731451本NINJA1000 11-19/SX 20/Z1000 17-20(ABS車含む)
オープン
取扱い終了
返品不可
56433317282731471本ZRX1100 (チェーンライン 5mmオフセット)
オープン
取扱い終了
返品不可
56433335282731481本ZRX1200 01-08
オープン
取扱い終了
返品不可
56433353282731491本ZZR1200
オープン
取扱い終了
返品不可
56433378282731501本ZRX1200 DAEG 09-15
オープン
取扱い終了
返品不可
56433396282731531本ZX-10R 11-19 ABS可
オープン
取扱い終了
返品不可
56433414282731551本ZX-12R 00-06
オープン
取扱い終了
返品不可
56433432282731571本ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-18(ABS可)
オープン
取扱い終了
返品不可
56433457282731581本ZX-10R 04-10
オープン
取扱い終了
返品不可
56433493282731601本ZRX1200 DAEG 09-15(リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
98,000
取扱い終了
返品不可
56433536282731621本ZRX1200 01-08 (リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
オープン
取扱い終了
返品不可
56433554282731691本Z800 13-14
オープン
取扱い終了
返品不可
73579476282531701本GSXR1000(ABS)15-16
オープン
取扱い終了
返品不可
73579494282531711本GSXR1000(ABS)17
オープン
取扱い終了
返品不可
52265344282731711本ZRX1200 DAEG 09-15(リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
98,000
取扱い終了
55150175282131691個CB1100RS 17-18
オープン
取扱い終了
返品不可
55150184282731831個ZX-6R/ZX-6RR 03-04
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする