曜日別特売

ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20

ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 - GALESPEED(ゲイルスピード)

TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。
異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。
ミニ用の小径ホイールもラインナップ。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールの交換はインチダウンを含めて、操縦安定性・制動特性が変化します。ご自身の体が変化に慣れるまでは十分にご注意ください。
※車種によっては別途パーツが必要な場合があります。メーター補正にはアクティブ製デジタルモニターをおすすめします。
※ガラスコーティング仕様は品番末尾に”Q”をつけてご注文ください。
※装着には別売りの専用スプロケットが必要です。(ノーマルスプロケットは使用できません)
※純正のリアディスク用ローターボルトが別途必要です。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5643760528313101QCB1300SF 98-02/X-4/X-4(LD)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643762328313102QCBR1100XX 97-05/X-11
オープン
取扱い終了
返品不可
5643764828313106QCBR900RR(929RR/954RR) 00-03
オープン
取扱い終了
返品不可
5643766628313107QCB1300SF 03-15 (ABS不可)/CB1300SB 05-15 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643770228313110QVTR1000SP-1/SP-2
オープン
取扱い終了
返品不可
5643777228313124QCB1300SF(ABS) 03-19/SB(ABS) 05-19/SP(ABS) 18-20
オープン
取扱い終了
返品不可
5643782428313136QCBR1000RR 08-16 ABS仕様
オープン
取扱い終了
返品不可
5643784228313137QCBR1000RR 04-16 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644030828333103QYZF-R1 98-01
オープン
取扱い終了
返品不可
5644032628333104QYZF-R1 02-03
オープン
取扱い終了
返品不可
5644036228333112QXJR1200/1300 -99(国内)/1300 -00(逆車)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644038728333113QXJR1300 00-15(国内)/1300 01-07(逆車)/1300C 15
オープン
取扱い終了
返品不可
5644040528333114QFZS1000 01-05
オープン
取扱い終了
返品不可
5644044828333118QFZ-1 06-12/FZ-1 FAZER 06-12 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644046628333119QFZ-8 11(ABS不可)/FZ-8 FAZER 11(ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644346728353111QB-KING 08-11 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644359828353129QGSX1400
オープン
取扱い終了
返品不可
5644365228353134QGSX1300R 13-17 (ABS仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644367728353155QB-KING 08-11 (ABS仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644370428353160QGSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99
オープン
取扱い終了
返品不可
5644373828353163QGSX1300R 08-12 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644379228353167QGSX-S1000/F (ABS) 15-20 / KATANA 19-20
オープン
取扱い終了
返品不可
5644803528373105QZZR1100 D
オープン
取扱い終了
返品不可
5644809628373111QZ1000 03-06/ZX-9R 00-03
オープン
取扱い終了
返品不可
5644823628373121QZ1000 07-09
オープン
取扱い終了
返品不可
5644831528373142QZ1000 10-16
オープン
取扱い終了
返品不可
5644837628373145QNINJA1000 11-19/SX 20/Z1000 17-20(ABS車含む)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644846428373153QZX-10R 11-19 (ABS可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644848228373155QZX-12R 00-06
オープン
取扱い終了
返品不可
5644850728373157QZZR1400 06-11/ZX-14R 12-18(ABS可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644852528373158QZX-10R 04-10
オープン
取扱い終了
返品不可
5644856828373160QZRX1200 DAEG 09-15(リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644860428373162QZRX1200 01-08 (リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644862228373169QZ800 13-14
オープン
取扱い終了
返品不可
5645137728393121QBMW R1200S 06-08/ST 05-08/RT 05-13/R 07-14
オープン
取扱い終了
返品不可
5645139528393162QBMW R nineT
オープン
取扱い終了
返品不可
7357968628353170QGSXR1000(ABS)15-16
オープン
取扱い終了
返品不可
7357970428353171QGSXR1000(ABS)17
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする